Motion
RF 08  CS095  F5N

FASTER
RF 08 CS095 F5N

Zócalo de refrigeración - Material de cuerpo de cobre y latón, válvula plana, conexión de manguera de transpiración de cobre, 725 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello de neopreno
Artículo MI #05395428
No. Fabricante RF 08 CS095 F5N
Precio57.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
RF 08 CS095 F5N

Zócalo de refrigeración - Material de cuerpo de cobre y latón, válvula plana, conexión de manguera de transpiración de cobre, 725 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello de neopreno
Artículo MI #05395428
No. Fabricante RF 08 CS095 F5N
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
Precio57.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración
  • Material del cuerpo
    Latón y cobre
  • Presión de estallido
    2175 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    Conexión de manguera de sudor de cobre
  • Caudal
    50.19 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Suéter de cobre
  • Industria/Aplicación
    Refrigeración de aire acondicionado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Neopreno
  • Intercambio estándar
    Refrigeración
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Presión de trabajo
    725 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF 08 CS095 F5N QUICK CONNECT HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno