Motion
VV5QZ35-0402TC-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-0402TC-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ3000
Artículo MI #05395503
No. Fabricante VV5QZ35-0402TC-D
Precio99.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-0402TC-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ3000
Artículo MI #05395503
No. Fabricante VV5QZ35-0402TC-D
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
Precio99.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    130.7 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ3000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ35-0402TC-D
  • Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
  • Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
  • Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"