Motion
36357
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.1563 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.4375 pulg. de longitud de corte, 0.1875 pulg. de diámetro del mango, 2.0000 pulg., 50.80 mm de longitud total
Artículo MI #05395583
No. Fabricante 36357
Precio57.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.1563 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.4375 pulg. de longitud de corte, 0.1875 pulg. de diámetro del mango, 2.0000 pulg., 50.80 mm de longitud total
Artículo MI #05395583
No. Fabricante 36357

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    0.4375 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1563 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    Z1B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
36357 SER Z1B 5/32 BOLA DE Z-CARB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"