Motion
36410
Diámetro de fresa de 0.2188 pulg., 4 canales, longitud de corte de 0.4375 pulg.
Artículo MI #05395590
No. Fabricante 36410
Price$59.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 0.2188 pulg., 4 canales, longitud de corte de 0.4375 pulg.
Artículo MI #05395590
No. Fabricante 36410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    35-38 °
  • Length of Cut  
    0.4375 in
  • Mill Diameter  
    0.2188 in
  • Shank Diameter  
    0.2500 in

Details

  • Number Of Flutes  
    4
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
36410 SER Z1 7/32 Z-CARB CUADRADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo