Motion
36486
Fresas de mango de bola - Serie ZPB, 0.3750 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.8750 pulg. de longitud de corte, 0.3750 pulg. de diámetro del mango, 5.0000 pulg., 127 mm de longitud total
Artículo MI #05395594
No. Fabricante 36486
Precio119.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie ZPB, 0.3750 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.8750 pulg. de longitud de corte, 0.3750 pulg. de diámetro del mango, 5.0000 pulg., 127 mm de longitud total
Artículo MI #05395594
No. Fabricante 36486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    0.8750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.3550 pulg., 9.02 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZPB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36486 ZAPB 3/8 1.87LBS TX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo