Motion
36546
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.7500 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 0.7500 pulg. de diámetro del mango, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #05395600
No. Fabricante 36546
Price$409.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.7500 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 0.7500 pulg. de diámetro del mango, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #05395600
No. Fabricante 36546

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$409.44/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Length of Cut  
    1.5000 in
  • Mill Diameter  
    0.7500 in
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Shank Diameter  
    0.7500 in

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    Z1B
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36546 SER Z1B 3/4 BOLA Z-CARB WF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo