Motion
36560
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZH1C , 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #05395601
No. Fabricante 36560
Price$394.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZH1C , 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #05395601
No. Fabricante 36560

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$394.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Corner Radius  
    0.0400 in;1.02 mm
  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Length of Cut  
    1.5000 in
  • Mill Diameter  
    0.7500 in
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Shank Diameter  
    0.7500 in

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    ZH1C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon (impulsor plano)
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36560 SER ZH1C 3/4 TI-A WELDON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo