Motion
36572
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZH1C , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 0.8750 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #05395603
No. Fabricante 36572
Precio89.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZH1C , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 0.8750 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #05395603
No. Fabricante 36572

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0200 pulg.;0.51 mm
  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Longitud de Corte  
    0.8750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZH1C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36572 SER ZH1C 3/8 TI-NAMITA-A