Motion
36591
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.5000 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.2500 pulg. de longitud de corte, 0.5000 pulg. de diámetro del mango, 3.2500 pulg., 82.55 mm de longitud total
Artículo MI #05395606
No. Fabricante 36591
Precio181.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.5000 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.2500 pulg. de longitud de corte, 0.5000 pulg. de diámetro del mango, 3.2500 pulg., 82.55 mm de longitud total
Artículo MI #05395606
No. Fabricante 36591

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Mango Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    Z1B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36591 SER Z1BE 1/2 CANAL LARGO