Motion
36712
Fresa de mango con radio de esquina - Serie ZPCR, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #05395610
No. Fabricante 36712
Precio377.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango con radio de esquina - Serie ZPCR, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #05395610
No. Fabricante 36712

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio377.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0300 pulg.;0.76 mm
  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Mango Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZPCR
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon (impulsor plano)
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36712 ZAPC 3/4 1-1/2FLT .030TWX