Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0900 pulg.;2.29 mm
- Ángulo de hélice35°-38 °
- Longitud de Corte1.5000 pulg.
- Fresadora Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg., 101.60 mm
- Mango Diámetro0.7500 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoTX, Ti-NAMITE-X
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales4
- SerieZPCR
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoWeldon (impulsor plano)
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableSí