Motion
41425
Doble extremo, 3.50 mm de diámetro de fresa, 4 canales, 7 mm de longitud de corte
Artículo MI #05395653
No. Fabricante 41425
Precio37.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble extremo, 3.50 mm de diámetro de fresa, 4 canales, 7 mm de longitud de corte
Artículo MI #05395653
No. Fabricante 41425

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    7 mm
  • Fresadora Diámetro  
    3.50 mm
  • Mango Diámetro  
    4 mm

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
41425 SER 14M 3.5MM FRESADORA DE EXTREMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"