Motion
44798
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43ML , Diámetro de fresa de 10 mm, Longitud de corte de 14 mm, 3.9370 pulg., Longitud total de 100 mm
Artículo MI #05395667
No. Fabricante 44798
Precio199.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43ML , Diámetro de fresa de 10 mm, Longitud de corte de 14 mm, 3.9370 pulg., Longitud total de 100 mm
Artículo MI #05395667
No. Fabricante 44798

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0197 pulg.;0.50 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    14 mm
  • Fresadora Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro del cuello
    0.3733 pulg., 9.48 mm
  • Longitud total
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Mango Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    43ML
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
44798 SER 43MC 10MM 14 FL 0.5