Motion
48905
Doble extremo, Diámetro de fresa de 1 mm, 4 canales, Longitud de corte de 2 mm
Artículo MI #05395709
No. Fabricante 48905
Precio37.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble extremo, Diámetro de fresa de 1 mm, 4 canales, Longitud de corte de 2 mm
Artículo MI #05395709
No. Fabricante 48905
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
Su precio$37.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2 mm
  • Fresadora Diámetro  
    1 mm
  • Mango Diámetro  
    3 mm

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
48905 SER 14M 1.0MM TI-NAMITA-C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"