Motion
70529
Fresas de mango de bola - Serie 7MB , 4 mm de diámetro de la fresadora, 25 mm de longitud de corte, 4 mm de diámetro del mango, 2.9528 pulg., 75 mm de longitud total
Artículo MI #05395778
No. Fabricante 70529
Precio60.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 7MB , 4 mm de diámetro de la fresadora, 25 mm de longitud de corte, 4 mm de diámetro del mango, 2.9528 pulg., 75 mm de longitud total
Artículo MI #05395778
No. Fabricante 70529

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    25 mm
  • Fresadora Diámetro  
    4 mm
  • Longitud total
    2.9528 pulg., 75 mm
  • Mango Diámetro  
    4 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    7MB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
70529 SER 7MB 4MM DIA 25MM FL TA