Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0150 pulg.;0.38 mm
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de Corte0.5625 pulg.
- Fresadora Diámetro0.3750 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg., 63.50 mm
- Mango Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBrillante, sin recubrimiento
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales2
- Serie45C
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableNo