Motion
93274
Fresas de mango de bola - Serie 56B , 0.0938 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.0938 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #05395792
No. Fabricante 93274
Precio136.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 56B , 0.0938 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.0938 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #05395792
No. Fabricante 93274

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.0938 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.0938 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.0850 pulg., 2.16 mm
  • Longitud total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    56B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
93274 SER 56B 3/32 TURBOCARB(TM)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"