Especificaciones
Dimensiones
- Altura total70 mm
- Longitud total107 mm
- Ancho general36 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.301 kg
Detalles
- AcciónIndividual
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenCN
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.46 (entrada a salida) Cv, 1.75 (salida a escape) Cv
- Color de la perillaNegro (perilla)
- Tipo de funcionamiento manualPalanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Número de Puertos3
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS, OSHA
Descripción general
Descripción del fabricante
VHS40-N02B-Z VÁLVULA DE ALIVIO DE ACCIÓN ÚNICA
- Válvula de alivio de presión del puerto 3
- Accesorio para la serie AC
- Bloqueable para aislamiento de energía
- Operación de una sola acción, simplemente gire
- Construcción de mango de resina o metal
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Tipos de rosca: Rc, NPT, G
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad