Motion
AN15-02
SILENCIADOR CON PUERTO ROSCADO DE 1/4"
Artículo MI #05396152
No. Fabricante AN15-02
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR CON PUERTO ROSCADO DE 1/4"
Artículo MI #05396152
No. Fabricante AN15-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    14 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    35.31 cfm
  • Reducción del ruido
    30 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +41 a +140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AN15-02 SILENCIADOR COMPACTO 1/4 BSPT
  • Cumple con RoHS
  • Más compacto: 30 % de reducción de longitud, 25 % de diámetro exterior
  • Reducción de ruido mejorada: 30dB(A)
  • Método de conexión: roscas M, R, NPT