Motion
VV5FR3-01T-031-02T

SMC
VV5FR3-01T-031-02T

Colector de válvula VFR
Artículo MI #05397193
No. Fabricante VV5FR3-01T-031-02T
Precio154.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5FR3-01T-031-02T

Colector de válvula VFR
Artículo MI #05397193
No. Fabricante VV5FR3-01T-031-02T
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
Precio154.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    123 mm
  • Longitud total
    174 mm
  • Ancho general
    187.5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VFR3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VFR
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FR3-01T-031-02T
  • Colector serie VFR3000 , métrico
  • Estilos enchufables y no enchufables
  • Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN, terminal DIN
  • Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
  • Estaciones máximas: 11 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle