Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica15300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA1414ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.8750 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.1250 pulgadas, un ancho total de 0.8750 pulgadas y un peso de 0.06 libras, lo que lo hace ideal para sistemas de carga moderada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA1414ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática25500 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación