Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.31496
- Ancho de la correa3.3465 pulg.
- Agujero DiámetroDe 1 a 4 pulg.
- Diámetro del cubo7.75 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5 pulg.
- Diámetro exterior14.3865 pulg.
- Diámetro de paso14.437 pulg.
- Peso79.00 lb
Detalles
- Tipo de correa8MM
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950780146
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de Dientes144
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950780146
Descripción general
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación