Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTejido Hi Cool® de alto rendimiento con control de la humedad - Cómodo de llevar debajo de sombreros, cascos o solo - Banda ancha y absorbente de felpa - Talla única - Estrellas y rayas, camuflaje, rojo Western, azul marino Western, azul sólido, lima, llamas
- Tipo de cierreCorbata
- ColorEstrellas y rayas
- Método de refrigeraciónAbsortivo
- País de origenIDN
- DescripciónBandana Do Rag de alto rendimiento 6615 estrellas y rayas
- Tipo de prendaRag. de rocío
- Uso de la prendaRefrigeración personal
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 rejilla de rocío
- Página de producto del fabricante
- MaterialTerrycloth
- Línea de productosChill-Its
- SerieAbsortivo
- UPC_NO720476124771
Descripción general
- La bandana Do Rag de alto rendimiento Chill-Its® 6615 está fabricada con tecnología de absorción de la humedad Hi Cool® para mantener a los trabajadores cómodamente frescos y secos en días calurosos. El tejido de alto rendimiento Hi Cool® absorbe la humedad para un secado rápido, mientras que la banda absorbente de felpa evita que el sudor gotee en los ojos. Este trapo refrescante de perfil bajo puede llevarse solo o debajo de un casco. Una talla más, la parte posterior cuenta con una banda elástica que se estira para adaptarse cómodamente a una variedad de tamaños de cabeza. Para llevarlas correctamente, las tres piezas de tejido también deben anudarse. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Ideal para construcción, paisajismo, techado o cualquier persona que trabaje con calor. También es una gran bandana para la cabeza para correr, hacer senderismo y otras actividades recreativas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación