Motion
IDFA8E-23-T
SECADOR REFRIGERADO
Artículo MI #05398388
No. Fabricante IDFA8E-23-T
Precio1,562.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SECADOR REFRIGERADO
Artículo MI #05398388
No. Fabricante IDFA8E-23-T
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
Precio1,562.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    22.500 pulg.
  • Longitud total
    10.500 pulg.
  • Ancho general
    19 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    27 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    53.561 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    1.4 A
  • Frecuencia de suministro
    50 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFA8E-23-T SECADOR REFRIGERADO
  • Directiva CE que cumple con la marca CE para su uso en Europa, Asia y Oceanía
  • Funcionamiento a 50 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Conexiones: las roscas R/Rc son estándar; hay disponibles adaptadores NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"