Motion
C-UCP212D1

NTN
C-UCP212D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, servicio ligero
Artículo MI #05399331
No. Fabricante C-UCP212D1
Precio490.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP212D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, servicio ligero
Artículo MI #05399331
No. Fabricante C-UCP212D1
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
Precio490.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.7500 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    115 mm
  • Peso
    6.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC212D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P212D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359040876
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359040876

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP212D1 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos