Motion
CLA2D100-760-E

SMC CORP OF AMERICA
CLA2D100-760-E

Cilindro de aire con bloqueo de varilla única SMC® CLA2D100-760-E , diámetro de 100mm orificios, carrera 760mm , pistón de doble acción, bloqueo por resorte
Artículo MI #05399415
No. Fabricante CLA2D100-760-E
Precio1,324.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CLA2D100-760-E

Cilindro de aire con bloqueo de varilla única SMC® CLA2D100-760-E , diámetro de 100mm orificios, carrera 760mm , pistón de doble acción, bloqueo por resorte
Artículo MI #05399415
No. Fabricante CLA2D100-760-E
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
Precio1,324.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    760 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Instrucciones de instalación
  • Dirección de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLA2
  • Hoja de especificaciones
  • Material del tubo
    Tubo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CLA2D100-760-E CILINDRO

También puede gustarle