Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo1000 V CC
- Peso2.40 lb
Detalles
- Características y beneficios• La tecnología inalámbrica permite transportar la pantalla a una distancia de 30 pies del punto de medición para una mayor flexibilidad sin interferencias con la precisión de la medición • La sonda de corriente flexible iFlex™ amplía el rango de medición a 2500A CA a la vez que proporciona una mayor flexibilidad de visualización, capacidad para medir conductores de tamaño incómodo y acceso mejorado a cables • CAT IV 600V, Clasificación de seguridad CAT III 1000V • Filtro de paso bajo integrado y procesamiento de señales de última generación que permite su uso en entornos eléctricos ruidosos, al tiempo que proporciona lecturas estables • Medición de corriente de 1000A CA y CC con mordaza fija • Medición de corriente de CA de 2500A con sonda de corriente flexible iFlex™ • Medición de tensión de CA y CC de 1000V • Tensión y corriente de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales • Medición de frecuencia de hasta 500 Hz con mordaza e iFlex™ • Medición de resistencia de 60 kΩ con detección de continuidad • Medición de tensión mínima, máx., grabación de promedio y corriente de entrada para capturar variaciones automáticamente
- Medición de corriente CA máx.1000 A
- Medición de corriente CC máx.1000 A
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaSonda de sujeción
- Rango de temperatura-4 a 518°F (-20 a 270°C)
Descripción general
- La tecnología inalámbrica permite transportar la pantalla hasta 30 pies de distancia del punto de medición para una mayor flexibilidad sin interferencias con la precisión de la medición
- iFlex™ La sonda de corriente flexible amplía el rango de medición a 2500A CA al tiempo que proporciona una mayor flexibilidad de visualización, capacidad para medir conductores de tamaño incómodo y un mejor acceso a los cables
- Clasificación de seguridad CAT IV 600V, CAT III 1000V
- El filtro de paso bajo integrado y el procesamiento de señales de última generación permiten su uso en entornos eléctricos ruidosos y proporcionan lecturas estables
- 1000A Medición de corriente CA y CC con mordaza fija
- 2500A Medición de corriente CA con sonda de corriente flexible iFlex™
- 1000V Medición de tensión CA y CC
- Tensión CA y corriente CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales
- Medición de frecuencia a 500 Hz con mordaza y iFlex™
- Medición de resistencia de 60 kΩ con detección de continuidad
- Grabación mínima, máxima, promedio y de entrada para capturar variaciones automáticamente