Motion
NUTR 2052-A

SKF
NUTR 2052-A

Rodillo de soporte coronado - Acero, Diámetro del rodillo de 52 mm, Orificio de 20 mm, Ancho del rodillo de 24 mm, Ancho total de 25 mm, Sellado
Artículo MI #05399510
No. Fabricante NUTR 2052-A
Precio260.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 2052-A

Rodillo de soporte coronado - Acero, Diámetro del rodillo de 52 mm, Orificio de 20 mm, Ancho del rodillo de 24 mm, Ancho total de 25 mm, Sellado
Artículo MI #05399510
No. Fabricante NUTR 2052-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570957785
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    39 kN
  • Material del rodillo
    Acero
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUTR
  • UPC_NO
    7316570957785

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE NUTR 2052-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno