Motion
PU-20R
Codificador serie PU-20R
Artículo MI #05399517
No. Fabricante PU-20R
Precio375.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codificador serie PU-20R
Artículo MI #05399517
No. Fabricante PU-20R
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
Precio375.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    8.8000 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    El recogedor de la serie PU es una forma económica y fiable de supervisar la velocidad del motor. Su diseño único facilita la instalación en zonas de difícil acceso. El captador de PU funciona a un nivel de 5 a 24 voltios, lo que produce una salida de onda cuadrada aguda, que puede alimentarse al tacómetro programable de campo de Dart, al control de lazo cerrado, al contador o a cualquier otro dispositivo digital. Hay dos versiones del producto: el PU-E está clasificado para aplicaciones industriales en interiores. El NUEVO PU-R tiene la clasificación NEMA 4 para aplicaciones al aire libre en las que hay temperatura, humedad, lluvia y polvo. El PU-R también se recomienda para aplicaciones en las que se espera un lavado con agua. Completamente autónoma, la serie PU elimina la molestia de alineación que se encuentra con otros dispositivos. El cabezal del sensor encapsulado es resistente al polvo y la suciedad. Incluye 6 pies de cable altamente flexible y resistente a los rayos UV. Un excelente dispositivo de retroalimentación de “Motor no en funcionamiento” para sistemas plc/SCADA.
  • Serie
    Serie PU

Descripción general

Descripción del fabricante
PU-20R SENSOR DE VELOCIDAD
  • Instalación con un solo tornillo: no se necesita alineación
  • Para velocidades de eje de hasta 5000 RPM
  • Cable 6’ suministrado - puede extenderse hasta 300’
  • Tensión de alimentación +4.5 a +30VDC (véase a continuación)
  • Salida de impulso/revolución de 1 a 20
  • Salida NPN - NPN drena 50mA máx. (ver a continuación)
  • Rango de temperatura ambiente de -40°C a +100°C
  • Modelos con clasificación para interiores y exteriores/lavado
  • Santopreno cabezal moldeado por inyección

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo