Motion
XLS4-1/4SSKV1

NTN
XLS4-1/4SSKV1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4.2500 in de DI, 6.0000 in de DE, 0.8750 in de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #05399590
No. Fabricante XLS4-1/4SSKV1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS4-1/4SSKV1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4.2500 in de DI, 6.0000 in de DE, 0.8750 in de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #05399590
No. Fabricante XLS4-1/4SSKV1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0940 pulg., 2.388 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg., 22.225 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS4-1/4SSKV1 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El XLS4-1/4SSKV1 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 4.2500 pulg. con un diámetro exterior de 6.0000 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS4-1/4SSKV1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663334
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359663334

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS4-1/4SSKV1 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno