Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud del motor menos eje7.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.8200 pulg., 325.62 mm
- Longitud total de la dimensión C12.82 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso42.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDiseño de ciclo de servicio continuo; Base de base; Adecuado para aplicaciones de par variable; Certificado por Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de propósito definido, 1.50 y 0.67 HP, 3 Ph, 60 y 60 Hz, 460 y 460 V, 1800 y 1800 RPM, 56H fotogramas, DP
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.50 A
- Eficiencia a plena carga79.30 %
- Par de carga completa4.46 pies-libras;6.05 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW1.12 kW
- Número de catálogo del fabricante111963.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720010471
- ModeloC6T46DR8D
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720010471
- Voltaje460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
- La base del soporte ofrece flexibilidad al montar y reposicionar el motor.
- Adecuado para aplicaciones de par variable.