Especificaciones
Dimensiones
- Altura total30 mm
- Longitud total66 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPT
- Peso0.49 lb
Detalles
- MostrarUnidad SI fija
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Histéresis0.08 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.4 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Estándares cumplidosCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
Descripción del fabricante
IS10E-2002-LR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad