Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud9.5
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorHola Vis, negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X21FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4026-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733010253
- MaterialSupertejido, TPR
- Línea de productosSerie Chrome
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001791032
Descripción general
- La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA nivel A8 , que ofrece una de las mayores resistencias a los cortes disponibles en la industria Sistema de protección contra impactos en el dorso de la mano superior que utiliza un diseño avanzado para disipar los golpes enérgicos en una gran área, proporcionar a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La palma HexArmor Mud Grip® proporciona un agarre fiable en situaciones de aceite seco o ligero a la vez que aumenta la resistencia a la abrasión Las costuras interiores implementan una rosca de doble hilado del núcleo, añadir mayor durabilidad y longevidad El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual Contacto lavable EN407 nivel 1 clasificado para calor