Motion
ZSE30A-N01-B-P

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-B-P

Interruptor de vacío neumático - 1/8 pulg., especificación de tubería NPT, cuerpo con puertos, rango de PSI de funcionamiento de 0 a -101 kPa, rango de temperatura de funcionamiento de 0 a +50 °C
Artículo MI #05403467
No. Fabricante ZSE30A-N01-B-P
Precio88.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-B-P

Interruptor de vacío neumático - 1/8 pulg., especificación de tubería NPT, cuerpo con puertos, rango de PSI de funcionamiento de 0 a -101 kPa, rango de temperatura de funcionamiento de 0 a +50 °C
Artículo MI #05403467
No. Fabricante ZSE30A-N01-B-P
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
Precio88.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSE30
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30A-N01-B-P 2 COLOR DE ALTA PRECISIÓN
  • Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
  • Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
  • Pantalla de 4 dígitos
  • Accesorios reemplazables con un solo toque

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno