Motion
PHV1034CMEN CINTA 3/4"X13'(19MMX4M)

Lufkin - Tape Measure
PHV1034CMEN TAPE 3/4"X13'(19MMX4M)

Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 13 pies, ancho de la cuchilla de 3/4 pulgadas, color de la cuchilla amarillo
Artículo MI #05403511
No. Fabricante PHV1034CMEN TAPE 3/4"X13'(19MMX4M)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
PHV1034CMEN TAPE 3/4"X13'(19MMX4M)

Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 13 pies, ancho de la cuchilla de 3/4 pulgadas, color de la cuchilla amarillo
Artículo MI #05403511
No. Fabricante PHV1034CMEN TAPE 3/4"X13'(19MMX4M)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    13 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/4 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1.00 mm

Detalles

  • Clip para cinturón
    Sí
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de graduación
    A13
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103251824

Descripción general

Descripción del fabricante
PHV1034CMEN CINTA 3/4"X13'(19MMX4M)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno