Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo2.0 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.39 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaSBR - Tipo D
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Servicio de camiones cisterna, incluido el camión de vacío de yacimientos petrolíferos, donde se requiere succión completa o presiones de trabajo nominales. Ideal para aplicaciones de manipulación de crudo, agua dulce y salada, fondos de tanques, lodo de perforación, soluciones diluidas de ácidos clorhídricos, combustibles diésel y transferencia de aguas residuales. Consulte la tabla de resistencia química de Gates.
- Código de armonización4009.41.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraMegaFlex®
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil sintético de alta tensión con doble hélice de alambre de acero
- Tipo de mangueraManguera para yacimientos petrolíferos
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Estándares cumplidosAAG
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075507529
- Presión de trabajo10.3
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.