Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza4-1/2 pulg.
- Resistencia a la tensión60000 psi
- Profundidad del cuello4-3/4 pulg.
Detalles
- YunqueIncluido
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseGiro
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Material de la mordazaAcero
- Capacidad de apertura de la mordaza6 pulg.
- Estilo de mordazaSerrado
- Capacidad máxima de tubería3-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de tubería1/8 pulg.
- Número de orificios de montaje4
- Mordazas de tuberíaIncluido
Descripción general
Descripción del fabricante
28826 C1 TORNO DE BANCO Y TUBO COMBINADO WILTON
- Mordazas de tubo autocentrantes Las mordazas de acero endurecido sostienen tubos de hasta 6" de forma segura
- La construcción cerrada mantiene la lubricación dentro y los contaminantes fuera
- Base giratoria con bloqueo doble para una sujeción antideslizante en cualquier posición
- Barra deslizante de aleación de acero para mayor resistencia
- Con llave para un ajuste preciso
- Gran superficie de trabajo del yunque