Motion
14256
Abrazadera en C - Para uso regular, 6-1/16 in de abertura máxima, Estilo garganta profunda, 4-1/8 in de profundidad garganta
Artículo MI #05403668
No. Fabricante 14256
Precio111.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Para uso regular, 6-1/16 in de abertura máxima, Estilo garganta profunda, 4-1/8 in de profundidad garganta
Artículo MI #05403668
No. Fabricante 14256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    6600 lb
  • Profundidad del cuello
    4-1/8 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Capacidad máxima de apertura
    6-1/16 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
14256 406 WILTON CON ABRAZADERA EN C (TEXTO)
  • Montura de acero forjado contra caídas, servicio regular con cuello extra profundo
  • Los husillos recubiertos de óxido negro y Perma-Pad® resisten la corrosión y son reemplazables
  • Geometría de cuadro innovadora para la máxima resistencia
  • Garantía de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo