Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza6 pulg.
- Profundidad del cuello4-1/8 pulg.
Detalles
- YunqueIncluido
- Tipo de Motion de baseGiro
- Material del cuerpoHierro dúctil
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Recubrimiento/acabado de mordazasRecubrimiento en polvo
- Capacidad de apertura de la mordaza5-3/4 pulg.
- Estilo de mordazaSerrado
- Capacidad máxima de tubería3-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de tubería1/4 pulg.
- Número de orificios de montaje4
- Mordazas de tuberíaIncluido