Motion
VV3P7-41-031-04

SMC
VV3P7-41-031-04

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #05404331
No. Fabricante VV3P7-41-031-04
Precio124.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV3P7-41-031-04

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #05404331
No. Fabricante VV3P7-41-031-04
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
Precio124.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/2 pulg.
  • Altura total
    126 mm
  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    145.3 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VP700
  • Puerto(s) del colector
    1/2 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3P7-41-031-04 COLECTOR