Motion
BRG22212C3

DODGE
BRG22212C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05405134
No. Fabricante BRG22212C3
Precio490.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22212C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05405134
No. Fabricante BRG22212C3
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
Precio490.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    421263
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475777303

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22212C3 421263
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"