Motion
5104CLR22
Bolsa de herramientas - Material del lienzo
Artículo MI #05405747
No. Fabricante 5104CLR22
Precio184.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Material del lienzo
Artículo MI #05405747
No. Fabricante 5104CLR22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Cremalleras cerradas en la parte superior del cubo • 14'' de diámetro para un cubo estándar de 5 galones • Cuerpo fabricado en lona resistente n.o 1 • La correa de cincha se extiende hacia abajo en el lateral del cubo • La parte inferior reforzada con cuero se extiende 3'' hacia arriba en el lateral • Llanta de acero duradera
  • Material
    Lona
  • UPC_NO
    092644620164

Descripción general

Descripción del fabricante
LONETA DE CUBO 5104CLR22 CON CAPACIDAD DE 150 LB
  • Cierre de cremalleras en la parte superior del cubo
  • El diámetro de 14'' admite un cubo estándar de 5 galones
  • Cuerpo fabricado en lona resistente n.o 1
  • La correa de cincha se extiende por el lateral del cubo
  • Parte inferior reforzada con piel que se extiende 3'' hacia arriba
  • Llanta de acero duradera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good