Motion
ANV 1 GAS F

FASTER
ANV 1 GAS F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, BSPP de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05405769
No. Fabricante ANV 1 GAS F
Precio75.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
ANV 1 GAS F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, BSPP de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05405769
No. Fabricante ANV 1 GAS F
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
Precio75.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    BSPP de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11
  • Caudal
    71.33 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Industria/Aplicación
    Agricultura
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.33810 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ANV1GASF ACOPLADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"