Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina100 V CA
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)