Motion
6021P5

NTN
6021P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05405975
No. Fabricante 6021P5
Precio2,393.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6021P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05405975
No. Fabricante 6021P5
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
Precio2,393.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    3.527 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6021P5 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6021P5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 105 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 26 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6021P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359337150
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14720 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359337150

Descripción general

Descripción del fabricante
6021P5 BRG