Motion
23184CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05406117
No. Fabricante 23184CAMP55W507
Precio70,598.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05406117
No. Fabricante 23184CAMP55W507
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
Precio70,598.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    224 mm
  • Peso
    746.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5000000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176768125
  • RPM máximas (grasa)
    340 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    9400000 N
  • UPC_NO
    029176768125

Descripción general

Descripción del fabricante
23184CAMP55W507 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"