Motion
26 X 4050
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.953 pulg. de diámetro del eje, 3.740 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05406450
No. Fabricante 26 X 4050
Precio63.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.953 pulg. de diámetro del eje, 3.740 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05406450
No. Fabricante 26 X 4050
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
Su precio$63.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.740 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.953 pulg.
  • Peso
    0.031 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio único, diseño de junta dividida, resorte para dedos de acero inoxidable moldeado, D.E. de caucho reforzado con tela
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 26
  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24610-4050
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X4050 MILL-DERECHA N (48713) DIVIDIDO
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrilo) modelo 26 proporciona una resistencia moderada a la abrasión y a los productos químicos
  • D.E. reforzado con goma
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • El diseño de reborde biselado inverso evita el vuelco
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"