Motion
23148CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #05406473
No. Fabricante 23148CAMKP55W507
Precio8,393.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #05406473
No. Fabricante 23148CAMKP55W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,393.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    134.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2700000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176768026
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    3750000 N
  • UPC_NO
    029176768026

Descripción general

Descripción del fabricante
23148CAMKP55W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good