Motion
20230MB
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05406589
No. Fabricante 20230MB
Precio5,040.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05406589
No. Fabricante 20230MB
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
Precio5,040.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801185837

Descripción general

Descripción del fabricante
20230-MB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"