Motion
24138CE4
Rodamiento de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05406676
No. Fabricante 24138CE4
Precio9,331.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05406676
No. Fabricante 24138CE4
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
Precio9,331.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176524059
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    523804.97 lbf
  • UPC_NO
    029176524059

Descripción general

Descripción del fabricante
24138CE4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos